Eriks
PFERD

PFERD Afdressteen 120x30x50 korrel 30 hardheid R Silicium carbide

  • ERIKS:23872285
  • Fabrikant:4007220103500
Image 1
Afdraaisteen SE 1203050 CU 30 R 5 V Afdraaisteen met een grove korrel (korrel 30) voor grove africhtwerkzaamheden.
De rubberen onderlaag zorgt ervoor dat de steen niet wegschuift en beschermt de ondergrond tegen beschadiging.
Afdraaisteen SE 1203050 CU 30/60 R 5 V Afdraaisteen met twee verschillende korrelgroftes:
Bovenzijde (grof): voor het profileren en africhten van grote stiftstenen met grove bindingen en korrelgroftes
Onderzijde (fijn): voor het profileren en africhten van stiftstenen met fijne bindingen en korrelgroftes.
Afdraaisteen SE 702212 CU 46 M 5 V Kleine afdraaisteen in fijnere korrel voor het profileren en africhten van kleinere stiftstenen.
Opslaan in lijst

€ 11,36/ stukexcl. btw

€ 13,75incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Siliciumcarbide
Korrel
30
Breedte
50 mm
Lengte
120 mm
Hoogte
30 mm
Dikte
30 mm