Eriks
PFERD

PFERD Afbraamschijven A30 PPS, haaks gebogen 230-8,3mm

  • ERIKS:23428234
  • Fabrikant:4007220470558
Image 1
Afbraamschijf voor staal en gietijzer, PS FORTE, Rüggeberg

Uitvoering: Met vezelversterkte kunstharsbinding voor hoge standtijden en slijpprestatie. Genormeerde boring 22,23 mm.

Korund (A30), middelhard, voor de staal- en gietijzerbewerking. Ideaal voor vlakslijpen, lasnaad- en hoeklasnaadbewerking, afkanten, ontbramen en gutsen. Voor de universele inzet in industrie en bij handwerk.
Opslaan in lijst

€ 7,75/ stukexcl. btw

€ 9,38incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
230 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
8 mm
Geschikt voor gietijzeren buis
Ja
Korrel
30
Hardheid
P
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Doorgezet
Hoogte
22.23 mm