Eriks
PFERD

PFERD Afbraamschijven A30 MPS, haaks gebogen 230-8,3mm

  • ERIKS:23428246
  • Fabrikant:4007220470602
Image 1
Voorbewerkingsschijf voor de bewerking van edelstaal, PS-FORTE, Rüggeberg

Uitvoering: zacht, met vezelversterkte kunstharsbinding voor hoge standtijden en slijpprestatie. Zonder toevoeging van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen vervaardigd. Genormeerde boring 22,23 mm.

Toepassing: ideaal voor vlakslijpen, las- en hoeklasbewerking, afkanten, ontbramen en gutsen.

Korund (A30). Voor de universele inzet in industrie en beroep.

Belangrijke aanwijzing voor de bewerking van edelstaal:

Voor de bewerking van edelstaal komen principieel uitsluitend ijzer- en zwavelvrije gereedschappen in aanmerking. Bovendien mag U een gereedschap na de bewerking van normaal staal niet gebruiken voor edelstaal. Op het gereedschap bevinden zich dan restdeeltjes van het normale staal. Deze restdeeltjes tasten iedere edelstaallegering aan en veroorzaken roestvorming op het bewerkte edelstalen werkstuk. Zelfs vonken, die bij de bewerking van normaal staal optreden, kunnen de edelstaallegeringen aantasten.
Opslaan in lijst

€ 8,66/ stukexcl. btw

€ 10,48incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
230 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
8 mm
Geschikt voor RVS
Ja
Korrel
30
Hardheid
M
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Doorgezet
Hoogte
22.23 mm