Eriks
PFERD

PFERD Afbraamschijven A24RSG gekröpft 125x4,1mm

  • ERIKS:23875523
  • Fabrikant:4007220457696
Image 1
Afbraamschijf voor staalbewerking, SG-ELASTIC, Rüggeberg

Uitvoering: Met vezelversterkte kunstharsbinding voor hoge standtijden en slijpprestatie. Genormeerde boring 22,23 mm.

Korund (A24), hard, voor de universele staalbewerking. Ideaal voor vlakslijpen, lasnaad- en hoeklasnaadbewerking, afkanten, ontbramen en gutsen en voegen. Voor de professionele inzet in industrie en handwerk.
Opslaan in lijst

€ 4,15/ stukexcl. btw

€ 5,02incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
125 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
4.1 mm
Korrel
24
Hardheid
R
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Doorgezet
Hoogte
22.23 mm