€ 10,98/ stukexcl. btw
€ 13,29incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Diameter schijf | 230 mm |
Boorgatdiameter | 22.23 mm |
Dikte | 7 mm |
Geschikt voor beton | Ja |
Geschikt voor beton/betonsteen | Ja |
Geschikt voor baksteen | Ja |
Geschikt voor natuursteen | Ja |
Geschikt voor gietijzeren buis | Ja |
Geschikt voor dakpan | Ja |
Geschikt voor wasbeton | Ja |
Korrel | 24 |
Hardheid | Q |
Materiaal bekleding | Siliciumcarbide |
Vorm | Doorgezet |
Hoogte | 22.23 mm |