Eriks
PFERD

PFERD afbraamschijf Ø178x7x22,23

  • ERIKS:23875572
  • Fabrikant:4007220471173
Image 1
Slijpmiddel: siliciumcarbide C
Middelhard professioneel gereedschap in hardheid Q met hoog slijpvermogen en zeer goede standtijd.
Opslaan in lijst

€ 7,25/ stukexcl. btw

€ 8,77incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
178 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
7 mm
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Geschikt voor gietijzeren buis
Ja
Geschikt voor dakpan
Ja
Geschikt voor wasbeton
Ja
Korrel
24
Hardheid
Q
Materiaal bekleding
Siliciumcarbide
Vorm
Doorgezet
Hoogte
22.23 mm