Eriks
PFERD

PFERD afbraamschijf Ø150x7x22,23

  • ERIKS:23875496
  • Fabrikant:4007220641002
Image 1
Bevordert de voorraadhouding, omdat deze schijf op staal en edelstaal (INOX) gebruikt kan worden. 
Slijpmiddel: korund A Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- en zwavelhoudende vulstoffen.
Zacht allround gereedschap in hardheid L met hoog slijpvermogen en goede standtijd.
Opslaan in lijst

€ 4,27/ stukexcl. btw

€ 5,17incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
150 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
7 mm
Geschikt voor RVS
Ja
Korrel
24
Hardheid
L
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Doorgezet
Hoogte
22.23 mm