Eriks
PFERD

PFERD afbraamschijf Ø125x7x22,23

  • ERIKS:23875528
  • Fabrikant:4007220640920
Image 1
Voor professioneel gebruik met zeer hoge eisen.
Slijpmiddel: zirkoniumkorund/korund ZA
Hard speciaal gereedschap in hardheid R met zeer goed slijpvermogen en uitstekende standtijd.
Opslaan in lijst

€ 6,56/ stukexcl. btw

€ 7,94incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
125 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
7 mm
Korrel
24
Hardheid
R
Materiaal bekleding
Zirkoniumkorund/Korund
Vorm
Doorgezet
Hoogte
22.23 mm