€ 4,62/ stukexcl. btw
€ 5,59incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Diameter schijf | 125 mm |
Boorgatdiameter | 22.23 mm |
Dikte | 5 mm |
Geschikt voor RVS | Ja |
Korrel | 30 |
Hardheid | N |
Materiaal bekleding | Korund |
Vorm | Doorgezet |
Hoogte | 22.23 mm |