Eriks
PFERD

PFERD afbraamschijf Ø115x2,8x22,23 INOX

  • ERIKS:11738040
  • Fabrikant:4007220754498
Image 1
Slijpmiddel: korund A Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- en zwavelhoudende vulstoffen.
Opslaan in lijst

€ 1,98/ stukexcl. btw

€ 2,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
115 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
2.8 mm
Geschikt voor RVS
Ja
Korrel
46
Hardheid
P
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Doorgezet
Hoogte
22.23 mm