Eriks
PFERD

PFERD afbraamschijf Ø100x6,3x16

  • ERIKS:23875514
  • Fabrikant:4007220471111
Image 1
Voor inzet onder grote belasting. 
Slijpmiddel: korund A
Hard professioneel gereedschap in hardheid R met hoog slijpvermogen en zeer goede standtijd. 
Opslaan in lijst

€ 3,64/ stukexcl. btw

€ 4,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
100 mm
Boorgatdiameter
16 mm
Dikte
6.3 mm
Korrel
24
Hardheid
R
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Doorgezet
Hoogte
16 mm