Uitvoering: zacht, met vezelversterkte kunstharsbinding. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.
Toepassing: voor vlakslijpen, lasnaad- en hoeklasnaadbewerking, voegen, afkanten en ontbramen.
SG RVS
Speciaal korund (A), middelhard. Zeer lange levensduur en slijpprestaties.
€ 10,08/ stukexcl. btw
€ 12,20incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Diameter schijf | 230 mm |
Boorgatdiameter | 22.23 mm |
Dikte | 7 mm |
Geschikt voor RVS | Ja |
Korrel | 30 |
Hardheid | N |
Materiaal bekleding | Korund |
Vorm | Doorgezet |
Hoogte | 22.23 mm |