Eriks
PFERD

PFERD Afbraamschijf gebogen voor V2A A30NSG 125x4,1mm

  • ERIKS:23875522
  • Fabrikant:4007220457689
Image 1
Afbraamschijf SG INOX voor roestvrijstaalbewerking

Uitvoering: zacht, met vezelversterkte kunstharsbinding. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor vlakslijpen, lasnaad- en hoeklasnaadbewerking, voegen, afkanten en ontbramen.



SG RVS
Speciaal korund (A), middelhard. Zeer lange levensduur en slijpprestaties.

Opslaan in lijst

€ 4,62/ stukexcl. btw

€ 5,59incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
125 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
4.1 mm
Geschikt voor RVS
Ja
Korrel
30
Hardheid
N
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Doorgezet
Hoogte
22.23 mm