Eriks
PFERD

PFERD Afbraamschijf gebogen voor aluminium A24NSG 178x7,2mm

  • ERIKS:23428256
  • Fabrikant:4007220475416
Image 1
Afbraamschijf voor aluminiumbewerking

SG ALU
Uitvoering: speciaal korund en siliciumcarbide (A 24), zacht, met vezelversterkte kunstharsbinding voor zeer lange levensduur en slijpprestaties. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: geschikt voor aluminium- en non-ferrometaalbewerking. Voor vlakslijpen, lasnaad- en hoeklasnaadbewerking, voegen, afkanten en ontbramen. Geen vollopen van de afbraamschijf, ook niet op zachte, smerende materialen.

Opmerking: bevat geen vulmiddelen die ongewenste resten op het werkstuk achterlaten. Zodoende is het oppervlak onmiddellijk klaar voor laswerkzaamheden.
Opslaan in lijst

€ 7,11/ stukexcl. btw

€ 8,60incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
178 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
7 mm
Korrel
24
Hardheid
N
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Doorgezet