Eriks
PFERD

PFERD Afbraamschijf gebogen voor aluminium A24NSG 115x7,2mm

  • ERIKS:23148521
  • Fabrikant:4007220475393
Image 1
Afbraamschijf voor aluminiumbewerking

SG ALU
Uitvoering: speciaal korund en siliciumcarbide (A 24), zacht, met vezelversterkte kunstharsbinding voor zeer lange levensduur en slijpprestaties. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: geschikt voor aluminium- en non-ferrometaalbewerking. Voor vlakslijpen, lasnaad- en hoeklasnaadbewerking, voegen, afkanten en ontbramen. Geen vollopen van de afbraamschijf, ook niet op zachte, smerende materialen.

Opmerking: bevat geen vulmiddelen die ongewenste resten op het werkstuk achterlaten. Zodoende is het oppervlak onmiddellijk klaar voor laswerkzaamheden.

Opslaan in lijst

€ 5,65/ stukexcl. btw

€ 6,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD