Uitvoering: zacht, met vezelversterkte kunstharsbinding. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.
Toepassing: voor vlakslijpen, lasnaad- en hoeklasnaadbewerking, voegen, afkanten en ontbramen.
PSF STEELOX
Korund (A), middelhard. Lange levensduur en slijpprestaties.
€ 3,38/ stukexcl. btw
€ 4,09incl. btw
302 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Diameter schijf | 125 mm |
Boorgatdiameter | 22.23 mm |
Dikte | 7 mm |
Geschikt voor RVS | Ja |
Korrel | 24 |
Hardheid | L |
Materiaal bekleding | Korund |
Vorm | Doorgezet |
Hoogte | 22.23 mm |