Eriks
PFERD

PFERD Afbraamschijf gebogen CO24QSG 230x7,2mm

  • ERIKS:14591404
  • Fabrikant:4007220019948
Image 1
Afbraamschijf voor staal- en roestvrijstaalbewerking

CERAMIC SGP STEELOX
Uitvoering: keramiekkorrel (CO 24), zacht, met vezelversterkte kunstharsbinding voor zeer lange levensduur. Door het zelfslijpende effect van de hoogrendements-keramiekkorrel in combinatie met een speciale bindingstechnologie blijft het gereedschap de gehele levensduur zeer slijpvriendelijk. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: geschikt voor staal- en roestvrijstaalbewerking. Voor vlakslijpen, lasnaad- en hoeklasnaadbewerking, voegen, afkanten en ontbramen.

Opslaan in lijst

€ 23,53/ stukexcl. btw

€ 28,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD