Eriks
PFERD

PFERD Afbraamschijf gebogen A30PPS 125x7mm

  • ERIKS:23428231
  • Fabrikant:4007220471142
Image 1
Afbraamschijf PSF STEEL

Uitvoering: met vezelversterkte kunstharsbinding. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor vlakslijpen, lasnaad- en hoeklasnaadbewerking, voegen, afkanten en ontbramen.

PSF STEEL
Korund (A), middelhard. Lange levensduur en slijpprestaties.
Opslaan in lijst

€ 3,93/ stukexcl. btw

€ 4,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
125 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
7 mm
Geschikt voor gietijzeren buis
Ja
Korrel
30
Hardheid
P
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Doorgezet