Eriks
PFERD

PFERD Afbraamschijf gebogen A24RSG 178x7mm

  • ERIKS:23428237
  • Fabrikant:4007220470145
Image 1
Afbraamschijf SG STEEL

Uitvoering: met vezelversterkte kunstharsbinding. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor vlakslijpen, lasnaad- en hoeklasnaadbewerking, voegen, afkanten en ontbramen.

SG STEEL
Speciaal korund (A), hard. Zeer lange levensduur en slijpprestaties.
Opslaan in lijst

€ 6,06/ stukexcl. btw

€ 7,33incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
178 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
7 mm
Korrel
24
Hardheid
R
Materiaal bekleding
Korund
Vorm
Doorgezet
Hoogte
22.23 mm