Eriks
PEWAG

PEWAG Ovale karabijnhaak RVS 8 MM (niet geschikt voor hijsdoeleinden)

  • ERIKS:23795418
  • Fabrikant:8717365012792
Image 1
RVS ovale karabijnhaak.
NIET GESCHIKT VOOR HIJSDOELEINDEN.
Opslaan in lijst

€ 9,00/ stukexcl. btw

€ 10,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEWAG
Schalmdiameter
8 mm
Draagkracht
1000 kg
Binnenlengte
58 mm
Gewicht
0.08 kg