Eriks
PEWAG

PEWAG Ovale karabijnhaak RVS 6 MM (niet geschikt voor hijsdoeleinden)

  • ERIKS:23795416
  • Fabrikant:8717365012778
Image 1
RVS ovale karabijnhaak.
NIET GESCHIKT VOOR HIJSDOELEINDEN.
Opslaan in lijst

€ 7,00/ stukexcl. btw

€ 8,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEWAG
Schalmdiameter
6 mm
Draagkracht
500 kg
Binnenlengte
44 mm
Gewicht
0.04 kg