Eriks
PEWAG

PEWAG Ovale karabijnhaak RVS 5 MM (niet geschikt voor hijsdoeleinden)

  • ERIKS:23795415
  • Fabrikant:8717365012761
Image 1
RVS ovale karabijnhaak.
NIET GESCHIKT VOOR HIJSDOELEINDEN.
Opslaan in lijst

€ 6,00/ stukexcl. btw

€ 7,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEWAG
Schalmdiameter
5 mm
Draagkracht
375 kg
Binnenlengte
38 mm
Gewicht
0.022 kg