Eriks
PEWAG

PEWAG Ovale karabijnhaak RVS 4MM (niet geschikt voor hijsdoeleinden)

  • ERIKS:23795414
  • Fabrikant:8717365012754
Image 1
RVS ovale karabijnhaak.
NIET GESCHIKT VOOR HIJSDOELEINDEN.
Opslaan in lijst

€ 6,00/ stukexcl. btw

€ 7,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEWAG
Schalmdiameter
4 mm
Draagkracht
250 kg
Binnenlengte
32 mm
Gewicht
0.011 kg