Eriks
PEWAG

PEWAG Ovale karabijnhaak RVS 10 MM (niet geschikt voor hijsdoeleinden)

  • ERIKS:23795419
  • Fabrikant:8717365012808
Image 1
RVS ovale karabijnhaak.
NIET GESCHIKT VOOR HIJSDOELEINDEN.
Opslaan in lijst

€ 20,00/ stukexcl. btw

€ 24,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEWAG
Schalmdiameter
10 mm
Draagkracht
1250 kg
Binnenlengte
70 mm
Gewicht
0.14 kg