Eriks
PEWAG

PEWAG Karabijnhaak RVS 8 MM (niet geschikt voor hijsdoeleinden)

  • ERIKS:23795422
  • Fabrikant:8717365012846
Image 1
RVS karabijnhaak.NIET GESCHIKT VOOR HIJSDOELEINDEN.
Opslaan in lijst

€ 8,00/ stukexcl. btw

€ 9,68incl. btw

142 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEWAG
Schalmdiameter
8 mm
Draagkracht
288 kg
Binnenlengte
65 mm
Gewicht
6.5 kg