Eriks
PEWAG

PEWAG Karabijnhaak RVS 6 MM (niet geschikt voor hijsdoeleinden)

  • ERIKS:23795421
  • Fabrikant:8717365012822
Image 1
RVS karabijnhaak.NIET GESCHIKT VOOR HIJSDOELEINDEN.
Opslaan in lijst

€ 5,00/ stukexcl. btw

€ 6,05incl. btw

541 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEWAG
Schalmdiameter
6 mm
Draagkracht
150 kg
Binnenlengte
50 mm
Gewicht
2.8 kg