Eriks
PEWAG

PEWAG Karabijnhaak RVS 5 MM (niet geschikt voor hijsdoeleinden)

  • ERIKS:23795420
  • Fabrikant:8717365012815
Image 1
RVS karabijnhaak.NIET GESCHIKT VOOR HIJSDOELEINDEN.
Opslaan in lijst

€ 4,00/ stukexcl. btw

€ 4,84incl. btw

201 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEWAG
Schalmdiameter
5 mm
Draagkracht
100 kg
Binnenlengte
43 mm
Gewicht
1.8 kg