Eriks
PEWAG

PEWAG Karabijnhaak RVS 10 MM (niet geschikt voor hijsdoeleinden)

  • ERIKS:23795424
  • Fabrikant:8717365012860
Image 1
RVS karabijnhaak.NIET GESCHIKT VOOR HIJSDOELEINDEN.
Opslaan in lijst

€ 13,00/ stukexcl. btw

€ 15,73incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEWAG
Schalmdiameter
10 mm
Draagkracht
363 kg
Binnenlengte
80 mm
Gewicht
12.5 kg