Eriks
PEWAG

PEWAG Hijsketting WIN 200 Grade 100 volgens EN 818-2 met hogere werklast 7 X 21MM

  • ERIKS:23795128
  • Fabrikant:8717365089497
Image 1
Ketting WIN 200 (Grade 10)
Type: WIN 7 200
Vlgs EN 818-2 met hogere werklast.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PEWAG
Schalmdiameter
7 mm
Draagkracht
1900 kg
Steekmaat
21 mm
Breeklast
77
Binnenbreedte
10 mm
Gewicht
1.2 kg