Eriks
PETZL

PETZL Vizier VIZEN

  • ERIKS:13711252
  • Fabrikant:3342540827042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Oog- en gelaatsbescherming tegen het risico van kortsluitvlammen:
- ultra-gecoat vizier om de ogen en het gezicht te beschermen,
- 180° gezichtsveld,
- anti-kras en anti-condens behandeling,
- Combineerbaar met het dragen van een bril.
Compatibel met VERTEX (1) en STRATO helmen:
- snelle en eenvoudige installatie, dankzij het meegeleverde EASYCLIP-bevestigingssysteem,
- Snelle omschakeling van werkpositie naar opslag bovenop de helm door het vizier te draaien.

(1) Versies van 2019.
Specificaties
Gewicht: 180 g
Materiaal(en): polycarbonaat
Certificatie(s): CE EN 166, 1BT8, CE EN 170, 2C-1,2, GS ET-29, klasse 1, ANSI Z87.1, EAC
Opslaan in lijst

€ 70,40/ stukexcl. btw

€ 85,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PETZL