Eriks
PETZL

PETZL Vizier met EASYCLIP voor Vertex- en Strato-helmen

  • ERIKS:14038323
  • Fabrikant:3342540826953
Image 1
Bescherming van de ogen tegen rondvliegende deeltjes en spatten:
- Doorzichtig vizier,
- krasbestendig en condensvrij,
- geschikt voor brildragers.
Compatibel met VERTEX (1) en STRATO helmen:
- snel en eenvoudig te monteren dankzij het meegeleverde EASYCLIP-bevestigingssysteem,
- snelle verandering van werk- naar transportstand (het vizier wordt op de helm geschoven).

(1) Versies van 2019.
Specificaties
Gewicht: 80 g
Materiaal: polycarbonaat
Certificering(en): CE EN 166, 1BT, ANSI Z87.1, EAC
Opslaan in lijst

€ 56,81/ stukexcl. btw

€ 68,74incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PETZL