Eriks
PETZL

PETZL Vertex Helm Rood Dual Kinband

  • ERIKS:13613727
  • Fabrikant:3342540827271
Image 1
PETZL industriële klimhelm VERTEX A010AA02 rood.
Ongeventileerde veiligheidshelm met hoog draagcomfort voor werken op hoogte en reddingsoperaties.
De gesloten buitenschaalbiedt bescherming tegen elektrische risico's, spatten van gesmolten metaal en vlammen.
Producteigenschappen:
Omtrek van de hoofdband: 53-63 cm,
6-punts textiel binnenwerk
CENTERFIT-verstelsysteem met 2 zijdelingse draaiknoppen voor het positioneren van de helm
FLIP&FIT-systeem voor het positioneren van de hoofdband
DUAL-kinband voor het instellen van de veerkracht.
Gewicht: 490 gr
Norm: EN 397, EN 12492, EN 50365
Opslaan in lijst

€ 89,54/ stukexcl. btw

€ 108,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PETZL