Eriks
PETZL

PETZL Verstelbare leeflijn GRILLON HOOK 2M wit/geel

  • ERIKS:14215685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gemakkelijk te gebruiken:
- Dankzij het progressieve verstelsysteem kan de gebruiker de lengte instellen die nodig is om zich comfortabel op de werkplek te positioneren,
- Dubbele aansluiting op de bevestigingspunten aan de zijkant van het harnas wanneer de gebruiker met voetsteunen werkt. Dit type verbinding zorgt voor een betere verdeling van de belasting aan de gordel van het harnas. De afstelling geschiedt door het indrukken van de draaiknop.
Ingenaaide uiteinden aan beide uiteinden met een plastic omhulsel om de connector op zijn plaats te houden en het touw tegen schuren te beschermen.
Beschermende mantel om het touw te beschermen tegen agressieve contactpunten, terwijl het touw toch vrij kan glijden.
Wordt geleverd met een HOOK connector ideaal voor gebruik van de dubbele lijn aan de zijbevestigingspunten van het harnas
Verkrijgbaar in vier lengtes: 2, 3, 4 en 5m. De lengte van de leeflijn is onmiddellijk af te lezen aan het gekleurde etiket op het uiteinde van de connector.
Specificaties
Materiaal(en): Polyamide, polyester, aluminium
Certificatie(s): CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PETZL