Eriks
PETZL

PETZL Rugzak valbeveiliging TRANSPORT 30L

  • ERIKS:14616509
  • Fabrikant:3342540844803
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beschrijving
Optimaal comfort:
- Rugpaneel en schouderbanden zijn gevoerd met thermogevormd schuim voor optimaal comfort bij het dragen van zware lasten
Duurzame constructie:
- Zeer sterk TPU (PVC-vrij) tarpmateriaal voor regelmatig tot intensief gebruik; het is bestand tegen UV-blootstelling (vervaagt niet), tegen olie, vet en hoge en lage temperaturen, en is chloorvrij (geen geur)
- Gelaste onderkant voor slijtvastheid en scheurvastheid
Ergonomisch ontwerp:
- Vrijstaande verpakking
- Gemakkelijk met de hand te dragen met drie duurzame handgrepen aan de buitenkant
- Bovenste handgreep kan worden gebruikt om de rugzak te trekken (tot 50 kg)
- Binnenhandgreep kan worden gebruikt om de rugzak open op te hangen
- Twee lussen voor uitrusting
- BUCKET touwtas kan worden aangesloten op de schouderbanden en aan de voorkant worden gedragen
- Accessoirevak in de bovenste flap om klein gereedschap of persoonlijke spullen in op te bergen
- Transparant vak op de bovenste flap voor identificatie
Specificaties
Inhoud: 30 liter
Gewicht: 1300 g
Hoogte: 54 cm
Maximale belasting: 50 kg
Materiaal(en): Nylon, polyester, polyurethaan, polypropyleen

Vertaald met DeepL.com (gratis versie)
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PETZL