Eriks
PETZL

PETZL Parallel halfstatisch touw 10.5mm - 100m wit

  • ERIKS:13283901
  • Fabrikant:3342540816503
Image 1
PARALLEL 10,5 mm semi-statisch touw is ontworpen voor moeilijke toegangen. De kleine diameter zorgt voor zeer goede prestaties op het gebied van flexibiliteit en lichtheid.
Lage rek wanneer het touw gespannen is, wat de efficiëntie verhoogt bij het begin van een klim.
De EverFlex-constructie zorgt ervoor dat hij zeer flexibel is en consistent presteert.
Touw verkrijgbaar in zes kleuren en vier lengtes
- Diameter: 10,5mm
- Materiaal: polyester, polyamide
- Certificaten: CE EN 1891 type A, EAC, NFPA 1983
- Gewicht per meter: 75g
- Sterkte met achthoekige knoop: 15kN
- Sterkte met genaaid uiteinde: 22kN
- Slagkracht (factor 0,3): 5,2kN
- Aantal vallen factor 1: 10
- Constructie: 32 spindels
- Percentage van de mantel: 45%
- Statische rek: 3,4%
Opslaan in lijst

€ 228,48/ pakexcl. btw

€ 276,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PETZL