Eriks
PETZL

PETZL Lichtgewicht karabijnhaak ovaal OK met aluminium SCREW-LOCK

  • ERIKS:14029134
  • Fabrikant:3342540815827
Image 1
Referentie: M33A SLN
Gewicht: 70 g
Vergrendelingssysteem: SCREW-LOCK
Kleur(en): zwart
Hoofdas sterkte: 25 kN
Kleine as sterkte: 8 kN
Sterkte bij open: 7 kN
Opening: 22 mm
Opslaan in lijst

€ 19,02/ stukexcl. btw

€ 23,01incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PETZL