Eriks
PETZL

PETZL Leeflijn dubbel ABSORBICA-Y MGO 150cm met valdemper

  • ERIKS:14462749
  • Fabrikant:3342540846142
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De dubbele ABSORBICA-Y MGO-verbinding met compacte valdemper is ontworpen voor verplaatsing langs een verticale constructie of een horizontale leuningkabel en voor het passeren van tussenzekeringen. Hij is verkrijgbaar in twee lengtes: 80 en 150 cm (exclusief verbindingselementen). De 150 cm-versie is voorzien van elastische strengen om niet te hinderen tijdens het voortbewegen. Het is uitgerust met twee MGO-verbindingselementen met een brede karabijnhaakopening en is gecertificeerd volgens Europese en Russische normen.
  • Ontworpen om zich langs een verticale constructie of een horizontale leuningkabel te verplaatsen en om tussenliggende zekeringspunten te passeren.
  • Absorbeert de valenergie bij een val
  • Door het openscheuren van de riem van de valdemper wordt de op de gebruiker uitgeoefende opvangkracht verminderd
  • Geschikt voor gebruikers met een gewicht tussen 50 en 130 kg.
  • Door het progressief openscheuren van de valdemper worden de versnellingskrachten op lichte personen verminderd.
  • Compacte valdemper, zodat de gebruiker niet wordt gehinderd
  • FLEX-versie met elastische banden van 150 cm, zodat deze niet hindert bij het voortbewegen.
  • De slijtvaste stoffen hoes met een openingssysteem aan de uiteinden beschermt de valdemper tegen slijtage en spatten en maakt een regelmatige controle van de valdemper mogelijk
  • Twee bevestigingsmogelijkheden aan de riem, afhankelijk van het gebruik
  • Veelvuldig in- en uitklikken: met een karabijnhaak die door een STRING-element (meegeleverd met de verbindingslijn) in de juiste positie wordt gehouden, of met een MICRO SWIVEL-wartel om verdraaien te voorkomen
  • Quasi-permanente verbinding: met een opschroefbare RING OPEN-oog, waarvan de ronde vorm een optimale positionering garandeert, of met een SWIVEL OPEN-wartel om verdraaiing te voorkomen.
  • Geleverd met twee MGO-verbindingselementen met brede sluitopening voor bevestiging aan de metalen stang.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PETZL