Eriks
PETZL

PETZL Leeflijn ABSORBICA-I 150cm met valdemper

  • ERIKS:14378328
  • Fabrikant:3342540846074
Image 1
Ontworpen voor progressie op een horizontale leeflijn (touw of kabel) of op een verhoogd platform, zonder tussenliggende ankers te passeren
Absorbeert energie in geval van een val:
- Het scheuren van de energieabsorberende singels beperkt de impactkracht op de gebruiker
- Geschikt voor gebruikers met een gewicht tussen 50 en 140 kg
- Progressief scheuren vermindert de vertraging bij lichte gebruikers
Minimale omvang:
- Compacte energieabsorber vergemakkelijkt het gebruik
- FLEX-versie met 150 cm elastische singels om de progressie niet te belemmeren
Duurzaam stoffen zakje met openingssysteem aan elk uiteinde, beschermt de energieabsorber tegen schuren of verontreinigingen en maakt regelmatige inspectie van de absorber mogelijk
Twee opties voor installatie op het harnas, afhankelijk van het gebruik:
- Frequente verbinding/ontkoppeling: met een karabijnhaak die in de juiste positie wordt gehouden door het STRING positioneringsaccessoire (inbegrepen bij de leeflijn)
- Semi-permanente verbinding: met een RING OPEN ring, waarvan de ronde vorm een optimale positionering mogelijk maakt
Twee verbindingsmogelijkheden voor het uiteinde van de leeflijn: een vergrendelbare karabijnhaak of een MGO OPEN verbindingsstuk met grote poortopening
Verkrijgbaar in twee lengtes: 80 en 150 cm
Materiaal(en): Polyester, nylon
Certificatie(s): CE EN 355 bij gebruik met EN 362, UKCA, EAC connectoren (maximaal gecertificeerd gewicht: 100 kg) ANSI Z359.13 12 voet bij gebruik met ANSI Z359.12 connectoren (maximaal gecertificeerd gebruikersgewicht: 140 kg)
Referentie: L011AA00
Versie: -
Lengte zonder connectoren: 80 cm
Aansluiting: Zonder stekker
Lengte met aansluitingen: 90 tot 130 cm, afhankelijk van de connectoren
Gewicht: 270 g
Garantie: 3 jaar
Aantal binnenverpakkingen: 1

Referentie: L013AA01
Versie: FLEX
Lengte zonder connectoren: 150 cm
Connector: Zonder connector
Lengte met connectoren: 160 tot 200 cm, afhankelijk van de connectoren
Gewicht: 320 g
Garantie: 3 jaar
Aantal binnenverpakkingen: 1
Opslaan in lijst

€ 83,36/ stukexcl. btw

€ 100,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PETZL