Eriks
PETZL

PETZL Karabijnhaak M34 A TL TRIACT-LOCK

  • ERIKS:12986815
  • Fabrikant:3342540102453
Image 1
Referentie: M34A TL
Gewicht: 75 g
Sluitsysteem: TRIACT-LOCK
Kleur(en): grijs
Lange as weerstand: 27 kN
Lage as weerstand: 8 kN
Open vinger weerstand: 7 kN
Opening: 24 mm
Opslaan in lijst

€ 25,69/ stukexcl. btw

€ 31,08incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PETZL