Eriks
PETZL

PETZL Hoofdlamp DUO S zwart/geel

  • ERIKS:13460229
  • Fabrikant:3342540105843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vijf lichtstanden en een BOOST-stand om de verlichting aan alle werksituaties aan te passen:
- Verlichting op korte afstand: brede lichtkegel met lage lichtsterkte voor een lange verlichtingstijd,
- Verlichting in de directe omgeving: gecombineerde lichtkegel met een lichtsterkte die geschikt is voor een comfortabel zicht van dichtbij,
- Verlichting voor voortbeweging: gecombineerde lichtkegel met een gerichte component voor veilige voortbeweging,
- Verlichting voor snelle voortbeweging: gecombineerde lichtkegel met hogere lichtsterkte om het terrein af te tasten,
- Zicht op grote afstand: zeer gerichte lichtkegel om in de verte te schijnen,
- BOOST-stand voor kortstondige toegang tot de maximale lichtsterkte van 1100 lumen.
CONSTANT LIGHTING technologie: constante lichtsterkte, geschikt voor lange werksessies.
Batterij:
- Lithium-ion batterij, 3200 mAh, spanning 7,4 V, 23,68 Wh,
- oplaadbaar in 4 uur met snellader 110/240 V (inbegrepen),
- laadindicator,
Veiligheid en comfort bij het werken in teamverband dankzij de FACE2FACE anti-verblindingsfunctie: gebruikers van DUO lampen verblinden hun collega's niet omdat de lichtsterkte automatisch wordt verminderd wanneer de lamp in een andere bundel schijnt.
Betrouwbaarheid en ergonomie:
- evenwichtige gewichtsverdeling door de batterijbehuizing die op de achterkant van het hoofd wordt gedragen,
- ergonomische schakelaar die zelfs met handschoenen aan bediend kan worden,
- automatische overschakeling naar reservelampje als de batterij bijna leeg is,
- elektronische vergrendeling om te voorkomen dat de lamp per ongeluk wordt ingeschakeld wanneer deze niet in gebruik is.
Robuuste constructie:
- IP67 (waterdicht tot -1 meter gedurende 30 minuten in zoet water),
- uitstekend bestand tegen vallen, schokken en druk.
Lamp geleverd met: - twee beugels voor bevestiging aan VERTEX en STRATO helmen, - 110/240 V lader.
Maximum brandtijd: 23h
Opslaan in lijst

€ 339,63/ stukexcl. btw

€ 410,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PETZL