Eriks
PETZL

PETZL Helm Vertex Vent blauw

  • ERIKS:12525902
  • Fabrikant:3342540827370
Image 1
Met zijn sterke kinband zet de VERTEX BEST ABS helm de standaard voor de hoofdbescherming van mensen die op hoogtes moeten werken. De helm heeft ventilatieopeningen met shuifluikjes zodat de ventilatie naar wens kan worden aangepast. De 6-punts textielophanging verzekert een maximum aan comfort en de CenterFit afstelling past de hoofdband aan en houdt de helm centraal op het hoofd. De VERTEX BEST is ontworpen voor een optimale bevestiging van een PIXA of ULTRA VARIO hoofdlamp, een VIZIR, VIZIR SHADOW of VIZEN gelaatsscherm en ook van gehoorbescherming.
Opslaan in lijst

€ 89,54/ stukexcl. btw

€ 108,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PETZL
Serie
Vertex
Kleur
Blauw
Materiaal
ABS
Norm
EN397, EN12492, EN50365, ANSI Z89.1-2009 Type 1 Class E
Luchtopeningen
Nee