Eriks
PETZL

PETZL Helm Vertex Best rood

  • ERIKS:12525900
  • Fabrikant:3342540089822
Image 1
Met zijn sterke kinband zet de VERTEX BEST ABS helm de standaard voor de hoofdbescherming van mensen die op hoogtes moeten werken. De ongeventileerde schelp beschermt tegen elektrische schokken en tegen gesmolten metaaldeeltjes. De 6-punts textiel ophanging verzekert een maximum aan comfort en de CenterFit afstelling past de hoofdband aan en houdt de helm centraal op het hoofd. De VERTEX BEST is ontworpen voor een optimale bevestiging van een PIXA of ULTRA VARIO hoofdlamp, een VIZIR, VIZIR SHADOW of VIZEN gelaatsscherm en ook van gehoorbescherming.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PETZL
Serie
Vertex
Kleur
Rood
Materiaal
ABS