Eriks
PETZL

PETZL Harnas NEWTON 2U C73AAA 2U easyfit 2

  • ERIKS:13286879
  • Fabrikant:3342540104839
Image 1
Comfortabel gedurende de werkdag:
- anatomisch ontwerp is nauwsluitend en biedt optimale bewegingsvrijheid
- sleuven op de schouderbanden maken installatie van een LIFT-spreader mogelijk om rechtop te dalen
Makkelijk te gebruiken:
- kleurgecodeerde banden (geel / zwart) zorgen voor een snelle identificatie van de bovenste en onderste delen van het harnas voordat het wordt aangetrokken
- sternale FAST automatische gesp zorgt ervoor dat het harnas eenvoudig en snel kan worden geopend en gesloten
- schouderbanden en beenlussen uitgerust met zelfsluitende DoubleBack-gespen voor snelle en eenvoudige aanpassing
Uitrustingslussen en sleuven voor TOOLBAG-gereedschapstas maken een eenvoudige organisatie van uitrustingsstukken mogelijk
Specs
Bevestigingspunt op het borstbeen: bevestiging van het valstopsysteem
Dorsaal bevestigingspunt: bevestiging van het valstopsysteem
Certificering (en): CE EN 361, EAC
Materiaal (en): nylon, polyester, aluminium, staal

Referentie: C73AAA 1
Kleur (en): zwart geel
Grootte: 1
Riem: 70-93 cm
Beenlussen: 47-62 cm
Gestalte: 165-185 cm
Gewicht: 1050 g

Referentie: C73AAA 2
Kleur (en): zwart geel
Grootte: 2
Riem: 83-120 cm
Beenlussen: 50-65 cm
Gestalte: 175-200 cm
Gewicht: 1080 g
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PETZL