Eriks
PETZL

PETZL Bandlus 150cm

  • ERIKS:12986817
  • Fabrikant:3342540105133
Image 1
Deze Anneau bandlus van Petzl is een persoonlijk beschermingsmiddel en kan gebruikt worden om te verankeren
De Rescuestrap kan een enorme kracht van 22 kN (2.200 kg) aan en is 150 cm lang
Rond is deze hijsband dus 3 meter lang
Breedte: 18 mm
Gewicht: 135 gram
Materiaal: polyester
Opslaan in lijst

€ 9,88/ stukexcl. btw

€ 11,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PETZL