Eriks
PERSTA

PERSTA Klepafsluiter Type: 1267 staal/roestvaststaal vaste klep PN100 DN15

  • ERIKS:11103717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.203,60/ stukexcl. btw

€ 1.456,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PERSTA
Type
1267
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.7335
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN15
Uitwendige buisdiameter aansluiting
22 mm
Aansluiting
Stomplas
Normering las aansluiting
EN 12627
Druktrap artikel
PN100
Inbouwlengte
150 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021
Materiaal spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
1.7335
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Materiaal bediening
EN-JS1030
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
550 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
100 bar
Kv-waarde
4.5 m³/h