Eriks
PERSTA

PERSTA Klepafsluiter Serie: 200AE 21.2 Type: 1265 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN160 Stomplas DN15 22mm

  • ERIKS:13446061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 685,10/ stukexcl. btw

€ 828,97incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PERSTA
Serie
200AE 11.2/21.2
Type
1265
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0460
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN15
Uitwendige buisdiameter aansluiting
22 mm
Aansluiting
Stomplas
Normering las aansluiting
EN 12627
Druktrap artikel
PN160
Inbouwlengte
150 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021
Materiaal spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
1.0460
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Materiaal bediening
EN-JS1030
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
450 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
160 bar
Kv-waarde
4.5 m³/h