Eriks
PERSTA

PERSTA Klepafsluiter Serie: 200AE 21.1 Type: 1202 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN40 Flens DN15

  • ERIKS:12160094
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Vloeistoffen, gassen en stoom.
Bijzonderheden
  • Ook leverbaar met regelklep.
  • Ook verkrijgbaar met laseinden.
  • Drukklasse PN40, PN63, PN100 en PN160.
Opslaan in lijst

€ 478,98/ stukexcl. btw

€ 579,57incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PERSTA
Serie
200AE 11.1/21.1
Type
1202
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0460
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN15
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
130 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021
Materiaal spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
1.0460
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Materiaal bediening
EN-JS1030
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
450 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40 bar
Kv-waarde
4.5 m³/h