Eriks
PERSTA

PERSTA Klepafsluiter Serie: 200AE 11.2 Type: 1265 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN160 Stomplas DN80 91mm

  • ERIKS:13446097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.998,00/ stukexcl. btw

€ 6.047,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PERSTA
Serie
200AE 11.2/21.2
Type
1265
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN80
Uitwendige buisdiameter aansluiting
91 mm
Aansluiting
Stomplas
Normering las aansluiting
EN 12627
Druktrap artikel
PN160
Inbouwlengte
380 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021
Materiaal spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
1.0619
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Materiaal bediening
EN-JS1030
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
400 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
160 bar
Kv-waarde
122 m³/h