Eriks
PERSTA

PERSTA Klepafsluiter Serie: 200AE 11.1 Type: 1202 Staal/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN160 Flens DN65

  • ERIKS:11260341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Vloeistoffen, gassen en stoom.
Bijzonderheden
  • Ook leverbaar met regelklep.
  • Ook verkrijgbaar met laseinden.
  • Drukklasse PN40, PN63, PN100 en PN160.
Opslaan in lijst

€ 3.847,95/ stukexcl. btw

€ 4.656,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PERSTA
Serie
200AE 11.1/21.1
Type
1202
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN160
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 2
Inbouwlengte
340 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021
Materiaal spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
1.0619
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Materiaal bediening
EN-JS1030
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
400 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
160 bar
Kv-waarde
71 m³/h