€ 36,90/ stukexcl. btw
€ 44,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PERMA |
Serie | STAR |
Type | 104063 |
Aandrijving mechanisme | Elektromechanisch |
Inhoud reservoir | 60 ml |
Smeermiddel | SF08 |
DIN-norm | DIN - KHC2N-50 |
Goedkeuring | CE |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 140 °C |
Max. werkdruk | 6 bar |
Aantal aansluitingen | 100 % |
Maximale aanvoerlijn | 5 m |
Beschermingsgraad (IP) | 65 |
Alarmfunctie | Ja |
Nom. bedrijfsduur | 1, 2, 3, ..., 12 maanden |
Aansluiting | R 1/4" |
€ 209,61/ stukexcl. btw
€ 253,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 5,49/ stukexcl. btw
€ 6,64incl. btw
75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 44,51/ stukexcl. btw
€ 53,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026